Motion
TRS0805BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TRS0805BU-100

Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 19 mm
N° D’ARTICLE MI02005267
N° MFRTRS0805BU-100
Prix362.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TRS0805BU-100

Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 19 mm
N° D’ARTICLE MI02005267
N° MFRTRS0805BU-100
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
Prix362.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    19 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 48
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    Norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    174 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, incendie, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon souple résistant au feu
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRS0805BU-100 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon