Motion
TRS1065R-20
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI02005282
N° MFRTRS1065R-20
Prix107.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple ignifuge - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI02005282
N° MFRTRS1065R-20
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
Prix107.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    27 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.256 po, 6.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Shore D 48
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    Norme UL-94 V-0
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    174 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, incendie, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon souple résistant au feu
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRS1065R-20 TUBULURES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon