Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum32 mm
- Diamètre intérieur du tube0.315 po, 8 mm
- Diamètre extérieur du tube0.472 po, 12 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBlanc
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéShore D 48
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Spécification du matérielNorme UL-94 V-0
- Pression de fonctionnement à température ambiante174 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, incendie, chocs, thermique
- Matériau du tubeNylon souple résistant au feu
- Applications typiquesRésistance aux flammes, air/eau à usage général