Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum12 mm
- Diamètre intérieur du tube0.098 po, 2.5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.156 po, 4 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéShore D 70
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante145 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, chocs, thermique
- Matériau du tubeNylon 11 + Nylon 12
- Applications typiquesAir à usage général