Motion
TS0604BU-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TS0604BU-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DE 0.236 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI02005306
N° MFRTS0604BU-100-X3
Prix91.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TS0604BU-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DE 0.236 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI02005306
N° MFRTS0604BU-100-X3
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
Prix91.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.158 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TS0604BU-100-X3 TUBULURE, 100M ROULEAUX, S

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon