Motion
TS0806R-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TS0806R-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, 6 mm, DI 0.236 po, 8 mm, DE 0.313 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 23 mm
N° D’ARTICLE MI02005320
N° MFRTS0806R-100-X3
Prix169.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TS0806R-100-X3

Tubulure en nylon souple - Air seulement, 6 mm, DI 0.236 po, 8 mm, DE 0.313 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 23 mm
N° D’ARTICLE MI02005320
N° MFRTS0806R-100-X3
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
Prix169.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    23 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.236 po, 6 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TS0806R-100-X3 TUBULURE, ROUGE, 100 MÉTALLIQUE