Motion
TS1075BU-20
Tubulure en nylon souple - Air seulement, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DE 0.394 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI02005328
N° MFRTS1075BU-20
Prix33.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple - Air seulement, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DE 0.394 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI02005328
N° MFRTS1075BU-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    27 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.295 po, 7.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TS1075BU-20 , ROULEAU DE 20 MÈTRES

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon