Motion
TS1209B-100
Tubulure en nylon souple - Air seulement, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DE 0.472 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 31 mm
N° D’ARTICLE MI02005334
N° MFRTS1209B-100
Prix320.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon souple - Air seulement, 9 mm, DI 0.354 po, 12 mm, DE 0.472 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 31 mm
N° D’ARTICLE MI02005334
N° MFRTS1209B-100
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
Prix320.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    31 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.354 po, 9 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Shore D 70
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, chocs, thermique
  • Matériau du tube
    Nylon 11 + Nylon 12
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE TS1209B-100 TUBES DE 100 MÈTRES

Vous pourriez également aimer