Motion
TU0425BU-100
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI02005353
N° MFRTU0425BU-100
Prix68.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI02005353
N° MFRTU0425BU-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14.5, 100 m
  • Rayon de courbure minimum
    10 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    2.5 mm, 0.098 po
  • Diamètre extérieur du tube
    4 mm, 0.156 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TU0425BU-100 , ROULEAU DE 100 MÈTRES
  • Offert en 8 couleurs standard
  • Disponible en 2 tailles de rouleaux
  • Pression de service maximum 0.8MPa à 20°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon