Motion
TU0425C-305
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, longueur 1000 pi, rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI02005367
N° MFRTU0425C-305
Prix112.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.156 po, longueur 1000 pi, rayon de courbure min. 10 mm
N° D’ARTICLE MI02005367
N° MFRTU0425C-305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix112.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    10 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.098 po, 2.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.156 po, 4 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Transparent
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU0425C-305 TUBULURE, POLYURÉTHANE