Motion
TU0805B-100-X101US

SMC CORP OF AMERICA
TU0805B-100-X101US

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI02005442
N° MFRTU0805B-100-X101US
Prix180.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU0805B-100-X101US

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI02005442
N° MFRTU0805B-100-X101US
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
Votre prix180.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU0805B-100-X101US TUBULURE, SPL

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon