Spécifications
Dimensions
- Longueur1000 pi
- Rayon de courbure minimum20 mm
- Diamètre intérieur du tube0.197 po, 5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.313 po, 8 mm
Details
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
Description du fabricant
TU0805B-305 TUBULURE, POLYURÉTHANE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité