Motion
TU0805G-500U
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI02005463
N° MFRTU0805G-500U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI02005463
N° MFRTU0805G-500U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure minimum
    20 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    5 mm, 0.197 po
  • Diamètre extérieur du tube
    8 mm, 0.313 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU0805G-500U TUBULURE, POLYURÉTHANE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon