Motion
TU0805W-33
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI02005473
N° MFRTU0805W-33
Prix64.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur 100 pi, rayon de courbure min. 20 mm
N° D’ARTICLE MI02005473
N° MFRTU0805W-33
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
Prix64.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TU0805W-33

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon