Motion
TU1065BU-100
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI02005490
N° MFRTU1065BU-100
Prix270.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - air/eau, 6.5 mm, DI 0.256 po, 10 mm, DI 0.394 po, longueur de 100 m, rayon de courbure min. 27 mm
N° D’ARTICLE MI02005490
N° MFRTU1065BU-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix270.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18.1, 100 m
  • Rayon de courbure minimum
    27 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    6.5 mm, 0.256 po
  • Diamètre extérieur du tube
    10 mm, 0.394 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TU1065BU-100 , ROULEAU DE 100 MÈTRES
  • Offert en 8 couleurs standard
  • Disponible en 2 tailles de rouleaux
  • Pression de service maximum 0.8MPa à 20°C

Vous pourriez également aimer