Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Rayon de courbure minimum27 mm
- Diamètre intérieur du tube0.256 po, 6.5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.394 po, 10 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurOrange
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général