Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum35 mm
- Diamètre intérieur du tube0.315 po, 8 mm
- Diamètre extérieur du tube0.472 po, 12 mm
Details
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir/eau à usage général
Aperçu
Description du fabricant
TUBE TU1208R-20
- Offert en 8 couleurs standard
- Disponible en 2 tailles de rouleaux
- Pression de service maximum 0.8MPa à 20°C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité