Motion
TUS0604BU-20
Tubulure en polyuréthane souple - Air seulement, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DE 0.236 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI02005546
N° MFRTUS0604BU-20
Prix22.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane souple - Air seulement, 4 mm, DI 0.158 po, 6 mm, DE 0.236 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 15 mm
N° D’ARTICLE MI02005546
N° MFRTUS0604BU-20
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
Votre prix22.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.158 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    87 psi
  • Résistance physique
    Abrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE TUS0604BU-20 , PLOYURETHA SOUPLE
  • Offert en 8 couleurs standard
  • Tubulure souple en polyuréthane
  • Convient à la tuyauterie dans les espaces confinés
  • Extrêmement flexible
  • Pression de service maximum 0.6MPa à 20°C

Vous pourriez également aimer