Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum15 mm
- Diamètre intérieur du tube0.197 po, 5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.313 po, 8 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBlanc
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante87 psi
- Résistance physiqueAbrasion, produits chimiques, coupure, pli, déchirure
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir à usage général
Aperçu
- Offert en 8 couleurs standard
- Tubulure souple en polyuréthane
- Convient à la tuyauterie dans les espaces confinés
- Extrêmement flexible
- Pression de service maximum 0.6MPa à 20°C