Motion
VFM250-02-08
Robinet mécanique avec levier à bascule
N° D’ARTICLE MI02006800
N° MFRVFM250-02-08
Prix58.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet mécanique avec levier à bascule
N° D’ARTICLE MI02006800
N° MFRVFM250-02-08
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
Prix58.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    168.9 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    40 °
  • Poids
    400 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à bascule
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE MÉCHL. VFM250-02-08 1/4 PO PT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.1 à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids : 300g

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon