Motion
VFM350-02-01S

SMC CORP OF AMERICA
VFM350-02-01S

Vanne mécanique avec pilote interne, levier à galet
N° D’ARTICLE MI02006814
N° MFRVFM350-02-01S
Prix48.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFM350-02-01S

Vanne mécanique avec pilote interne, levier à galet
N° D’ARTICLE MI02006814
N° MFRVFM350-02-01S
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
Prix48.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    115.2 mm
  • Largeur totale
    26.4 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.2 mm
  • Poids
    280 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.9 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFM350-02-01S MÉCHL. VANNE 1/4"PT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.15 à 0.9MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids (de base) : 260g