Motion
VFM350-02-08
Vanne mécanique avec pilote interne, levier à bascule
N° D’ARTICLE MI02006823
N° MFRVFM350-02-08
Prix53.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec pilote interne, levier à bascule
N° D’ARTICLE MI02006823
N° MFRVFM350-02-08
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
Prix53.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    147.9 mm
  • Largeur totale
    26.4 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    40 °
  • Poids
    360 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à bascule
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.9 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE MÉCHL. VFM350-02-08 1/4 PO PT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.15 à 0.9MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids (de base) : 260g

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon