Motion
VFM350-02-33
Soupape mécanique avec pilote interne, bouton-poussoir (chasse)
N° D’ARTICLE MI02006828
N° MFRVFM350-02-33
Prix54.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape mécanique avec pilote interne, bouton-poussoir (chasse)
N° D’ARTICLE MI02006828
N° MFRVFM350-02-33
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
Prix54.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    307 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Bouton-poussoir (chasse)
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Type de pilote
    Pilote interne

Aperçu

Description du fabricant
SOUPAPE DE MÉCHL. VFM350-02-33 1/4 PO PT
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.15 à 0.9MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 18mm 2 (1.0)
  • Fréquence maximale (style de fonctionnement mécanique) :300 c.p.m. ou moins
  • Poids (de base) : 260g

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon