Motion
VFN2120N-3D-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3D-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02006839
N° MFRVFN2120N-3D-02T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN2120N-3D-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI02006839
N° MFRVFN2120N-3D-02T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Longueur totale
    224.5 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.85 (P à A/B) Cv, 1.06 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 @ 60 Hz (Holding) W, 2.1 @ 50 Hz (Holding) W, 5 @ 60 Hz (Inrush) VA, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) VA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    3.48 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 3.48 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFN2120N-3D-02T VANNE, SOL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon