Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/4 NPTF
Détails
- ActionnementÉlectrique
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.