Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/4 NPT
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- SérieFV
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
Aperçu
- Pression de service : 0.15 à 0.9 MPa
- Taille du port : 1/4
- Boîtier : étanche à la poussière