Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale66.5 mm
- Longueur totale148 mm
- Largeur totale23 mm
- Port 1 taille/type1/4 po
- Poids0.61 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.72 (P à A, B) Cv, 1.38 (A, B à EA, EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.9 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 (c.c.) W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS