Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale53 mm
- Longueur totale116 mm
- Largeur totale59 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids1.10 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesClapet antiretour, bouton de réglage de verrouillage, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal283 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée2.9 psi
- Type de montageSans option de montage
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusSans manomètre
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageNPT