Motion
VFR2110-7TZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFR2110-7TZ-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle non enfichable, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02006920
N° MFRVFR2110-7TZ-02
Prix93.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR2110-7TZ-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle non enfichable, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02006920
N° MFRVFR2110-7TZ-02
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
Prix93.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    240 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VFR2110-7TZ-02 , SGL NON-BOUCHON-I

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon