Motion
VFR2400-5FZ
Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI02006969
N° MFRVFR2400-5FZ
Prix114.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne, solénoïde à 5 ports
N° D’ARTICLE MI02006969
N° MFRVFR2400-5FZ
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
Prix114.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR2400-5FZ SOUPAPE SOL 24VDC
  • VFR2000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer