Motion
VFR3100-6FZ
MONTAGE DE BASE ENFICHABLE POUR ROBINET SGL
N° D’ARTICLE MI02007005
N° MFRVFR3100-6FZ
Prix92.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MONTAGE DE BASE ENFICHABLE POUR ROBINET SGL
N° D’ARTICLE MI02007005
N° MFRVFR3100-6FZ
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
Prix92.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3100-6FZ VALVE SGL BASE ENFICHABLE M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté