Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille1
- Poids183 g
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale29 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Nombre de Stations2 stations
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieA1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
- Série/systèmeNARM1000/2000
- Définir la plage de pression0 à 30 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé