Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Hauteur totale126.5 mm
- Longueur totale118 mm
- Largeur totale56 mm
- Poids680 g
Détails
- Comp. liquideAir
- Sexe du port d’entréeFemme
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Débit d’air maximal26 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Nombre de Stations2 stations
- Plage de température de fonctionnement-5 à 60 °C
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeNARM2500/3000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Normes respectéesJIS
- Type d’approvisionnementApprovisionnement individuel