Motion
VFS2420-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2420-5DZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre d’échappement à 3 positions
N° D’ARTICLE MI02008467
N° MFRVFS2420-5DZ-02
Prix141.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2420-5DZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre d’échappement à 3 positions
N° D’ARTICLE MI02008467
N° MFRVFS2420-5DZ-02
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
Prix141.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque
  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DOUBLE VFS2420-5DZ-02 VANNE BO
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer