Motion
VFS2430-3DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2430-3DZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre d’échappement à 3 positions
N° D’ARTICLE MI02008469
N° MFRVFS2430-3DZ-02
Prix141.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2430-3DZ-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS VFS 4/5 avec fonction de centre d’échappement à 3 positions
N° D’ARTICLE MI02008469
N° MFRVFS2430-3DZ-02
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
Prix141.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFS2430-3DZ-02 SOUPAPE SOL 110VAC
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

You May Also Like