Motion
VFS2500-3FZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS2500-3FZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 (centre de pression) position
N° D’ARTICLE MI02008478
N° MFRVFS2500-3FZ-02
Prix138.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2500-3FZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 (centre de pression) position
N° D’ARTICLE MI02008478
N° MFRVFS2500-3FZ-02
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
Prix138.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
BAS ENFICHABLE DOUBLE VANNE VFS2500-3FZ-02

Vous pourriez également aimer