Motion
VFS2600-5FZ
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction parfaite à 3 positions
N° D’ARTICLE MI02008500
N° MFRVFS2600-5FZ
Prix183.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction parfaite à 3 positions
N° D’ARTICLE MI02008500
N° MFRVFS2600-5FZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    3 position parfaite
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (double vérification)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VFS2600-5FZ SOUPAPE SOL 24VDC
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon