Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale93 mm
- Longueur totale136 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du port1/4 po
- Tailles des ports1/4 BSPT
- Taille du port de la sous-plaque1/4 BSPT
Details
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.3 (A/B à R1/R2) Cv, 1.4 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 position simple
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Number Of Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse20 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne de conduit enfichable
- Consommation d'énergie du solénoïde2.04 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)5.8 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 6 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Norme de filetageRc
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/4, 3/8
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable