Motion
VFS3120-5TZ-02-F

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120-5TZ-02-F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI02008630
N° MFRVFS3120-5TZ-02-F
Prix101.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3120-5TZ-02-F

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec fonction unique à 2 positions
N° D’ARTICLE MI02008630
N° MFRVFS3120-5TZ-02-F
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
Prix101.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Terminal de conduit
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PILOTE DE LA VANNE SGL VFS3120-5TZ-02-F

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon