Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale93 mm
- Longueur totale170.5 mm
- Largeur totale50 mm
- Tailles des ports1/4 NPTF
- Taille du port de la sous-plaque1/4 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.3 (A/B à R1/R2) Cv, 1.4 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 positions doubles
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne de conduit enfichable
- Consommation d'énergie du solénoïde2.1 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-120 V c.a.
- Conductance sonique (C)5.8 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 6 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Fonction de la vanneBobine