Motion
VFS3200-5FZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFS3200-5FZ-03

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI02008665
N° MFRVFS3200-5FZ-03
Price$158.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3200-5FZ-03

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORTS 4/5 VFS avec double fonction à 2 positions
N° D’ARTICLE MI02008665
N° MFRVFS3200-5FZ-03
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
Price$158.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur totale
    170.5 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    3/8 po
  • Tailles des ports
    3/8 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8 BSPT

Details

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.6 (A/B à R1/R2) Cv, 1.8 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    15 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne de conduit enfichable
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.04 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    6.8 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 7.3 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Norme de filetage
    Rc
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFS3200-5FZ-03 VANNE, SOL
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable