Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale134 mm
- Longueur totale165 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Fonction2 positions doubles
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVFS
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2.04 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Norme de filetagesans sous-plaque
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
- Type de fil : Rc(PT)
- Tailles de port : 1/4, 3/8
- Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
- Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
- Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable