Motion
JELFLU-1.3/8

NTN
JELFLU-1.3/8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02010004
N° MFRJELFLU-1.3/8
Prix152.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JELFLU-1.3/8

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02010004
N° MFRJELFLU-1.3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix152.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-63/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1563 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    A-JEL207-106D1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    JELFLU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359080599

Aperçu

Description du fabricant
JELFLU-1.3/8 BRIDE BRG
  • Consiste en un roulement à billes installé dans un boîtier
  • Le boîtier en fonte offre une rigidité et un positionnement sûr pour le roulement dans l’application – il simplifie également la tâche de remplacement du roulement, car le boîtier et le roulement peuvent être remplacés en tant qu’unité complète
  • Joint de contact