Motion
JELFLU-1.3/4

NTN
JELFLU-1.3/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02010037
N° MFRJELFLU-1.3/4
Prix203.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JELFLU-1.3/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02010037
N° MFRJELFLU-1.3/4
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
Prix203.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359080582
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359080582

Aperçu

Description du fabricant
JELFLU-1.3/4 BRIDE BRG