Motion
NRBC056-045S
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02010048
N° MFRNRBC056-045S
Prix41.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02010048
N° MFRNRBC056-045S
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
Prix41.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    3.59 lb
  • Force de ressort étendue
    1.54 lb
  • Longueur totale
    3.650 po
  • Largeur totale
    0.562 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.45 po
  • Poids
    95.2 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    16 pi/s
  • Options incluses
    Écrou de butée
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    45 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    170 po
  • Série
    NRB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR NRBC056-045S AVEC CAPUCHON, S

Vous pourriez également aimer