Motion
NVF110H-3G-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVF110H-3G-01T

VANNE, SOL. *LQA
N° D’ARTICLE MI02010265
N° MFRNVF110H-3G-01T
Prix25.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVF110H-3G-01T

VANNE, SOL. *LQA
N° D’ARTICLE MI02010265
N° MFRNVF110H-3G-01T
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
Prix25.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VF100
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
NVF110H-3G-01T VANNE, SOL.

Vous pourriez également aimer