Motion
JELFU-1

NTN
JELFU-1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02010365
N° MFRJELFU-1
Prix140.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JELFU-1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02010365
N° MFRJELFU-1
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
Prix140.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.7813 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359080742
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
JELFU-1.1/4S BRIDE BRG
  • Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
  • Insertion de roulement à billes à rainure profonde à double joint NTN Ultra Class avec un anneau intérieur étroit pour les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact avec les lèvres en caoutchouc synthétique maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur, et les flingers offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
  • Collier de verrouillage excentrique pour fixer le roulement sur l’arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant