Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale87 mm
- Largeur totale26.4 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
Détails
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.9 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Normes respectéesJIS