Motion
VK3120Y-5DZ-01

SMC CORP OF AMERICA
VK3120Y-5DZ-01

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI02010631
N° MFRVK3120Y-5DZ-01
Prix57.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK3120Y-5DZ-01

TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, PORT DU CORPS
N° D’ARTICLE MI02010631
N° MFRVK3120Y-5DZ-01
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
Prix57.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.3 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.38 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 0.48 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VK3120Y-5DZ-01 , ORIFICE DE CORPS À 4 VOIES
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : 0 à 0.7
  • Zone efficace mm2 (facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon