Motion
VM1000-4N-00
Vanne mécanique avec style de base, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010780
N° MFRVM1000-4N-00
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne mécanique avec style de base, 3 ports
N° D’ARTICLE MI02010780
N° MFRVM1000-4N-00
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
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    20.9 mm
  • Longueur totale
    36.1 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Port 1 taille/type
    2.5 mm (DI de tube) cannelé
  • Déplacement du positionneur de soupape
    4.8 mm
  • Poids
    6 g

Détails

  • Type d’actionneur
    De base
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +0.8 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Barbé
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VM1000-4N-00 SOUPAPE MÉCHL PT PORTED
  • Fluide : air
  • Pression de fonctionnement : 5 à 0.8MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1mm 2 (0.055)
  • Style de la valve : champignon N.C.
  • Nombre de ports : 2 ou 3
  • Tuyauterie : latérale ou inférieure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon